AIR HANDLER 6B619マイクロファイバーHepaエアフィルター24x 11-1 / 2 x 24
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
アイテム価格 | マイクロファイバーHEPAエアフィルター |
実際の深さ | 11.5 " |
実際の高さ | 24 " |
実際の幅 | 24 " |
エアーフロー | CFM 1900 |
DOP効率 | 視聴者の38%が |
最終推奨抵抗 | 2.00 "WC |
初期抵抗 | 1 "WC |
マックス。 温度 | 200度F |
船の重量(kg) | 18.07 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 68.83 |
船幅(cm) | 68.07 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。