AIR HANDLER 3DVN5ポケットエアフィルター合成20x 24 x29インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 2000 |
フィルター効率 | 60%に65 |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアカラー | ホワイト |
メルブ | 11 |
公称深さ | 29 " |
公称フィルターサイズ | 20x24x29 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 24 " |
ポケットの数 | 7 |
船の重量(kg) | 2.16 |
船高(cm) | 61.21 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量CFM | 材料 | メディアカラー | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DVN6 | 1650 | グラスファイバー | オレンジ | 22 " | 24x20x22 | ¥16,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。