定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3393TTP-12 クーラント供給ドリル 12mm 140 超硬 | AF8UTX 29HE54

WALTER TOOLS A3393TTP-12 クーラント供給ドリル 12mm 140 超硬

在庫あり
アイテム:AF8UTX モデル:A3393TTP-12相互参照:29HE54

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,454 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.472 "
寸法タイプメトリック
終了TTP-TiNAl
フルートの長さ71 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)118 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径12 mm
サイズ12 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.54
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A3393TTP-8 クーラント供給ドリル 8mm 140 超硬 | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "メトリック53 mm91 mm8 mm8¥45,228
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 クーラント供給ドリル 8.1mm 140 超硬 | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "メトリック61 mm103 mm10 mm8.1 mm¥52,632
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 クーラント供給ドリル 8.2mm 140 超硬 | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "メトリック61 mm103 mm10 mm8.2 mm¥52,632
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 クーラント供給ドリル 8.3mm 140 超硬 | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "メトリック61 mm103 mm10 mm8.3 mm¥57,942
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 クーラント供給ドリル 8.4mm 140 超硬 | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "メトリック61 mm103 mm10 mm8.4 mm¥52,632
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 クーラント供給ドリル 19.8mm 140 超硬 | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "メトリック101 mm153 mm20 mm19.8 mm¥246,283
WALTER TOOLS A3393TTP-20 クーラント供給ドリル 20mm 140 超硬 | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "メトリック101 mm153 mm20 mm20 mm¥208,781

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3393TTP-12 クーラント供給ドリル 12mm 140 超硬
¥73,454 /単価