AIR HANDLER 30PT35フィルターメディアロール65フィートの長さx44-7 / 8幅x1 / 2インチの厚さ
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
アイテム価格 | フィルターメディアロール |
色 | 不定 |
コアタイプ | AE / CB |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
初期抵抗 | 0.04 "WC |
長さ | 65ft。 |
材料 | ポリエステル |
メルブ | 5 |
幅(Width) | 44.875 " |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 118.11 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 8421398030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。