AIR HANDLER 2JBG5エアフィルター20x 36 x1インチグラスファイバー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス 気流 | 777 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 5 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 20x36x1 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 注ぐ速さ | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W507 | 1" | - | - | 25x25x1 | 25 " | 25 " | - | ヘビーデューティーチップボード | ¥1,275 | |
5W499 | 1" | - | - | 8x16x1 | 8" | 16 " | - | ヘビーデューティーチップボード | ¥1,536 | |
499J13 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "×24" X 2 " | 12 " | 24 " | CFM 600 | - | ¥17,854 | |
499J33 | 2" | 15 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 16 "×25" X 2 " | 16 " | 25 " | CFM 833 | - | ¥21,228 | |
499J35 | 2" | 19 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | 20 "×20" X 2 " | 20 " | 20 " | CFM 833 | - | ¥24,684 | |
499J41 | 2" | 23 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 24 "×24" X 2 " | 24 " | 24 " | CFM 1200 | - | ¥24,703 | |
499J43 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "×24" X 2 " | 12 " | 24 " | CFM 600 | - | ¥18,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。