AIR HANDLER 1W507エアフィルター25x 25 x1インチグラスファイバー
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
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティーチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス 気流 | 777 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 5 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 25x25x1 |
公称高さ | 25 " |
公称幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 64.01 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | 公称深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 注ぐ速さ | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JBG5 | 1" | - | - | 20x36x1 | 20 " | 36 " | - | ヘビーデューティチップボード | ¥2,156 | |
5W499 | 1" | - | - | 8x16x1 | 8" | 16 " | - | ヘビーデューティーチップボード | ¥1,513 | |
499J13 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "×24" X 2 " | 12 " | 24 " | CFM 600 | - | ¥17,854 | 見積依頼
|
499J33 | 2" | 15 1 / 2 " | 24 1 / 2 " | 16 "×25" X 2 " | 16 " | 25 " | CFM 833 | - | ¥21,228 | 見積依頼
|
499J35 | 2" | 19 1 / 2 " | 19 1 / 2 " | 20 "×20" X 2 " | 20 " | 20 " | CFM 833 | - | ¥24,684 | 見積依頼
|
499J41 | 2" | 23 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 24 "×24" X 2 " | 24 " | 24 " | CFM 1200 | - | ¥24,703 | 見積依頼
|
499J43 | 2" | 11 3 / 8 " | 23 3 / 8 " | 12 "×24" X 2 " | 12 " | 24 " | CFM 600 | - | ¥18,168 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。