入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールホルダー |
ディメンションA | 0.75 " |
寸法B | 1.250 |
ディメンションC | 6" |
外形寸法D | 2.25 " |
寸法E | 3.25 " |
次元F | 3.258 " |
寸法G | 1.361 " |
タイプ | 向きを変えて向き合う |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | 寸法G | 容量 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QITP25N-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | 0.5 " | 2.75 " | 1" | 1.5 " | 1.429 " | ¥25,368 | |
QITP30N-1 | 0.674 " | 3 / 4 " | 0.437 " | 0.625 " | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.789 " | ¥31,866 | |
QITP35N-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 2.061 " | ¥39,276 | |
QITP40N-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | 2.516 " | ¥43,690 | |
QITP60N-1 | 1.736 " | - | 1" | 1.500 | 7" | 3" | 4" | 3.943 " | ¥101,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。