AIR HANDLER 2DVN6エアフィルター15x 30 x1インチポリエステル
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
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 6 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 15x30x1 |
公称高さ | 15 " |
公称幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。