入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 6 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 8x16x1 |
公称高さ | 8" |
公称幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。