AIR HANDLER 2DVK5エアフィルター12x 24 x1インチポリエステル
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エア・フィルター |
エアーフロー | 300 フィート毎分 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
フレーム型 | ヘビーデューティチップボード |
初期抵抗 | 0.07 "WC |
材料 | ポリエステル |
マックス。 温度 | 150度F |
メルブ | 6 |
公称深さ | 1" |
公称フィルターサイズ | 12x24x1 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。