入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビデオマスターステーション |
深さ | 5-5/16 |
高さ | 1.25 |
電源 | 18 VDC |
タイプ | 屋内/屋外 |
電圧 | 18 VDC |
ワイヤータイプ | 非シールド |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | TH |
A. アイホン JF-2MED ビデオ マスター ステーションは、華氏 32 ~ 104 度の周囲温度で動作できます。
A. このデバイスは、1 秒あたり 8 フレーム、50 枚あたり 400 フレームの速度でデータを保存でき、最大 10 枚の写真(合計 80 フレーム)を記録できます。 自動上書きから保護されている間に、最大 XNUMX 枚の画像 (XNUMX フレーム) を保存できます。
A. アイホン JF-2MED ビデオマスターステーションでは、3 件あたり最大 15 秒のボイスメモを XNUMX 件まで保存できます。
A. アイホン JF-2MED ビデオマスターステーションは過熱に耐えられる ABS プラスチックで作られています。
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB-3MRD | 4-5/16 | 4-5/16 | 24 VDC | 24 VDC | ¥305,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。