定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AIPHONE C-ML/A マスターステーション 6VDC | AH7GXM 36TR98

AIPHONE C-ML / Aマスターステーション6VDC

在庫あり
アイテム:AH7GXM モデル:C-ML / A相互参照:36TR98

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,302 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemマスターステーション
深さ5.125
高さ1.75
電源6 VDCまたは(4)Cバッテリー
タイプ屋内
電圧6 VDC
ワイヤータイプ22AWGまたは18AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)28.7
船幅(cm)14.22
原産国VN

商品の詳細:

  • 距離(フィート)@ 18AWG:590
  • ドアステーションの高さ(インチ):1-3 / 4
  • ドアステーションの幅(インチ):7-1 / 2
  • ドアステーションの深さ(インチ):5-1 / 8
  • マスター深度(インチ):1-3 / 4
  • マスターの高さ(インチ):7-1 / 2
  • マスター幅(インチ):5-1 / 8
  • 配線導体:2導体
  • 距離(フィート)@ 22AWG:245

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ電源タイプ電圧ワイヤータイプ価格
AIPHONE AX-8MV マスターステーション 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDC屋内/屋外24 VDCCAT-5e¥290,109
アイホン AX-8MV-W マスターステーション CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDC屋内/屋外24 VDCCAT-5e¥291,694
AIPHONE GT-2C マスターステーション 2 導体 | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187内部屋内/屋外24 VDC非シールド¥200,510
AIPHONE GT-2H マスターステーション 24VDC 2 導体 | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187内部屋内24 VDC非シールド¥150,503
AIPHONE AX-8M マスターステーション AXシリーズ | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDC屋内24 VDCCAT-5e¥132,181
AIPHONE DB-1MD マスターステーション 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1/1612 VAC屋内15 VAC非シールド¥46,662
AIPHONE DB-1SD マスターステーション 15VAC 2 導体 | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1/1612 VAC屋内15 VAC非シールド¥39,457

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIPHONE C-ML / Aマスターステーション6VDC
¥40,302 /単価