入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターステーション |
深さ | 7.625 |
高さ | 1.875 |
電源 | 24 VDC |
タイプ | 屋内/屋外 |
電圧 | 24 VDC |
ワイヤータイプ | CAT-5e |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 19.56 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 電源 | タイプ | 電圧 | ワイヤータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX-8MV-W | 7.625 | 1.875 | 24 VDC | 屋内/屋外 | 24 VDC | CAT-5e | ¥274,097 | ||
GT-2C | 7.5 | 1.187 | 内部 | 屋内/屋外 | 24 VDC | 非シールド | ¥192,576 | ||
GT-2H | 7.5 | 1.187 | 内部 | 屋内 | 24 VDC | 非シールド | ¥142,919 | ||
AX-8M | 7.625 | 1.875 | 24 VDC | 屋内 | 24 VDC | CAT-5e | ¥124,102 | ||
DB-1MD | 3.125 | 1-1/16 | 12 VAC | 屋内 | 15 VAC | 非シールド | ¥44,784 | ||
C-ML/A | 5.125 | 1.75 | 6 VDCまたは(4)Cバッテリー | 屋内 | 6 VDC | 22AWGまたは18AWG | ¥38,806 | ||
DB-1SD | 3.125 | 1-1/16 | 12 VAC | 屋内 | 15 VAC | 非シールド | ¥37,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。