AEROQUIP FT1390-115-12 油圧圧着機
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
アイテム価格 | 油圧圧着機 |
容量 | 3/16 - 2インチホース |
深さ | 28 " |
高さ | 49 " |
長さ | 28 " |
最大圧着力 | トン10 |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
タイプ | 高圧 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 374.21 |
船高(cm) | 124.46 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8207306092 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
ET1187-002 | ¥744,266 | 見積依頼
| |
ET1187-001 | ¥744,266 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。