入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 16 |
終了 | 真鍮 |
継手材料 | 真ちゅう/鋼 |
ホース | 7 / 8 " |
長さ | 2.48 " |
タイプ | 一緒にねじ込む |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA24FJB24 | 24 | 三価クロム亜鉛めっき | 炭素鋼 | 37度エルボー | 1-1 / 2」 | 4.63 " | 圧着、メス JIC/SAE スイベル | ¥42,000 | ||
1AA4MF4 | 4 | 三価クロム亜鉛めっき | 炭素鋼 | 45度エルボー | 1 / 4 " | 2.39 " | 圧着オス反転フレアスイベル | ¥6,069 | ||
4741-6B | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,901 | 見積依頼
| |
4S12FL8 | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,049 | 見積依頼
| |
4741-12B | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,276 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。