入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 24 |
終了 | 三価クロム亜鉛めっき |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | 37度エルボー |
ホース | 1-1 / 2」 |
JICネジ(インチ) | 1-7/8-12 |
長さ | 4.63 " |
SAEフレアサイズ(インチ) | 24 |
ねじ山角度(度) | 37 |
タイプ | 圧着、メス JIC/SAE スイベル |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 終了 | 継手材料 | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA4MF4 | 4 | 三価クロム亜鉛めっき | 炭素鋼 | 45度エルボー | 1 / 4 " | 2.39 " | 圧着オス反転フレアスイベル | ¥6,069 | ||
38-190627-16 | 16 | 真鍮 | 真ちゅう/鋼 | - | 7 / 8 " | 2.48 " | 一緒にねじ込む | ¥16,628 | ||
4741-6B | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,901 | 見積依頼
| |
4S12FL8 | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,049 | 見積依頼
| |
4741-12B | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,276 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。