ADVANTECH DT158テストふるいシェーカー8Vac 110 Hz
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
アイテム価格 | 8テストふるいシェーカー |
HP | 1/4 |
必要な電力 | 110 VAC、50 Hz |
タイマー範囲 | 1-99 |
船の重量(kg) | 88.45 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 8474100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | 必要な電力 | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
めいん | 電磁 | 110 VAC、60 Hz | 1~60または連続運転 | ¥924,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。