入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ふるいのテスト |
フレーム内径 | 8" |
フレーム材料 | 真鍮 |
網目サイズ | #40 |
メッシュサイズ範囲 | M |
開口部サイズ | 425ミクロンm |
外径 | 8" |
全体の深さ | 2" |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 織布テストふるい |
線径 | 0.28 mm |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 9604000000 |
原産国 | US |
モデル | スクリーン素材 | フレーム内径 | フレーム材料 | 線径 | 網目サイズ | メッシュサイズ範囲 | 開口部サイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.8 mm | #12 | M | 1.7 mm | 12 " | ¥24,977 | |
120BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.09 mm | #120 | 終了 | 125ミクロンm | 12 " | ¥29,650 | |
14BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.71 mm | #14 | M | 1.4 mm | 12 " | ¥24,977 | |
18BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.56 mm | #18 | M | 1 mm | 12 " | ¥24,977 | |
20BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.5 mm | #20 | M | 850ミクロンm | 12 " | ¥25,269 | |
25BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.45 mm | #25 | M | 710ミクロンm | 12 " | ¥24,977 | |
35BB12I | 真鍮 | 12 " | 真鍮 | 0.315 mm | #35 | M | 500ミクロンm | 12 " | ¥24,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。