TRIDONウォームギアホースクランプ、クイックリリース
形式 | モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5612 | 1.25 " | 32 mm | 13 mm | 1 / 2 " | 12 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥2,265 | |
A | 5812 | 1.25 " | 31.75 mm | 12.7 mm | 1 / 2 " | 12 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥3,599 | |
A | 5820 | 1.75 " | 44.45 mm | 19.05 mm | 3 / 4 " | 20 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥3,740 | |
A | 5620 | 1.75 " | 44.45 mm | 19 mm | 3 / 4 " | 20 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥3,225 | |
A | 5624 | 2" | 50.8 mm | 25.4 mm | 1" | 24 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥3,353 | |
A | 5824 | 2" | 50.8 mm | 25.4 mm | 1" | 24 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥3,854 | |
A | 5628 | 2.25 " | 57 mm | 25.4 mm | 1" | 28 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥3,693 | |
A | 5828 | 2.25 " | 57.15 mm | 25.4 mm | 1" | 28 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥4,828 | |
A | 5636 | 2.75 " | 69.85 mm | 25.4 mm | 1" | 36 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥5,236 | |
A | 5836 | 2.75 " | 69.85 mm | 25.4 mm | 1" | 36 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥5,879 | |
A | 5848 | 3.5 " | 88.9 mm | 38.1 mm | 1.5 " | 48 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥5,306 | |
A | 5648 | 3.5 " | 90 mm | 42 mm | 1.5 " | 48 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥4,182 | |
A | 5856 | 4" | 101.6 mm | 25.4 mm | 1" | 56 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥7,312 | |
A | 5656 | 4" | 101.6 mm | 25.4 mm | 1" | 56 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥6,687 | |
A | 5872 | 5" | 127 mm | 51 mm | 2" | 72 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥7,813 | |
A | 5672 | 5" | 127 mm | 50.8 mm | 2" | 72 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥7,384 | |
A | 5688 | 6" | 152 mm | 51 mm | 2" | 88 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥4,307 | |
A | 5888 | 6" | 203.2 mm | 50.8 mm | 2" | 88 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥9,073 | |
A | 56104 | 7.75 " | 177.8 mm | 44.45 mm | 1.75 " | 104 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥8,393 | |
A | 58104 | 7.75 " | 177.8 mm | 44.45 mm | 1.75 " | 104 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥8,903 | |
A | 56188 | 12.25 " | 311 mm | 60 mm | 2" | 188 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥6,457 |
ウォームギアホースクランプ、クイックリリース
理想的な Tridon クイック リリース ウォーム ギア ホース クランプは、ケーブルの結束、注意標識の吊り下げ、自動車、冷凍、電気および電子機器、保管、油圧機器、生産用途におけるクローズド システムの操作に加え、流体、冷却剤、油圧ラインに適しています。 これらのウォーム ドライブ ホース クランプは、迅速かつ手間のかからない取り付けとメンテナンスを実現するスイベル アクション スクリュー ロック機構と、高い衝撃強度を備え、過酷な外部条件や研磨性の液体や化学物質から完全に保護する 200 ステンレス鋼ハウジングを備えています。 メッキ炭素鋼と 410 SS ネジの幅広いウォーム ドライブ ホース クランプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トランスファータンク
- ドライバービットセット
- 配線路とケーブルトレイ
- ドレンガンとキット
- パネルソーアクセサリー
- 機械切削工具
- 在庫ピッキングと収納カート
- 泡
- ホイストとトロリー
- エンクロージャ
- APPROVED VENDOR ガラス試薬瓶
- E JAMES & CO バイトンチューブ1/4インチ
- WALTER TOOLS Maximizaタイプ、超硬ソリッドジョバードリルビット
- BURNDY YGHCシリーズ コンプレッションコネクタ
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズ自己接地XNUMX方向トグルスイッチ
- NUPLA エルゴパワースレッジハンマー
- AIPHONE オーディオマスターステーションへの通話
- HUMBOLDT 経済的なボックス炉
- BALDOR / DODGE 5V細幅Vベルト
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング