入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
バンド幅 | 9 / 16 " |
クランプタイプ | クイックリリース |
住宅資材 | 201 / 301ステンレス鋼 |
最大クランプ径 | 2" |
メートル法最大 | 50.8 mm |
メートル法最小 | 25.4 mm |
最小クランプ径 | 1" |
SAE番号 | 24 |
ねじ材 | メッキ炭素鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16 " |
厚さ | 0.022 " |
トルク | 30インチポンド |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5620 | 1.75 " | 44.45 mm | 19 mm | 3 / 4 " | 20 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥3,225 | |
5636 | 2.75 " | 69.85 mm | 25.4 mm | 1" | 36 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥5,236 | |
5656 | 4" | 101.6 mm | 25.4 mm | 1" | 56 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥6,687 | |
5672 | 5" | 127 mm | 50.8 mm | 2" | 72 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥7,384 | |
56104 | 7.75 " | 177.8 mm | 44.45 mm | 1.75 " | 104 | メッキ炭素鋼 | 5 / 16 " | ¥8,393 | |
5812 | 1.25 " | 31.75 mm | 12.7 mm | 1 / 2 " | 12 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥3,599 | |
5820 | 1.75 " | 44.45 mm | 19.05 mm | 3 / 4 " | 20 | 410ステンレススチール | 3 / 8 " | ¥3,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。