ADVANCE TABCO TKSS-369作業台、108 X36インチサイズ14Ga 304Ssトップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕事台 |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 274.32 |
船幅(cm) | 91.44 |
プロダクト | モデル | 作業面の素材 | 深さ | エッジタイプ | ワークベンチアセンブリ | 高さ | 負荷容量 | 材料 | 上の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS-306-GR | 14ga。 ステンレス鋼 | 30 " | スクエアノードリップ | 組み立てられていません | 35.5 " | 1350ポンド | 14ga。 ステンレス鋼 | 2" | ¥576,693 | 見積依頼
| |
VLG-306 | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35.5 " | 525ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥464,057 | 見積依頼
| |
HK-SS-304 | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35 " | 500ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥799,097 | ||
CK-SS-304M | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35 " | 500ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥860,480 | ||
SS-366 | ステンレス鋼 | 36 " | ブルノーズ | 組み立てられていません | 35.5 " | 450ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥463,279 | 見積依頼
| |
CK-SS-305M | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35 " | 562ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥867,731 | ||
KLG-305 | ステンレス鋼 | 30 " | ブルノーズ | 組み立て | 35.5 " | 562ポンド | ステンレス鋼 | 1.5 " | ¥302,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。