ADVANCE TABCO PA-24-84パススルーシェルフ、84 X24インチサイズ18 / 430Ss
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 60.96 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
PA-18-108 | ¥227,552 | 見積依頼
|
PA-18-108-2 | ¥500,727 | 見積依頼
|
PA-18-120 | ¥231,864 | 見積依頼
|
PA-18-120-2 | ¥521,451 | 見積依頼
|
PA-18-132 | ¥253,006 | 見積依頼
|
PA-18-132-2 | ¥558,171 | 見積依頼
|
PA-18-144 | ¥288,196 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。