ADVANCE TABCO KMS-11B-305R左ワークテーブルフロア付きスカラリーシンク
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 左作業台付き食器用シンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 5" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 16 "×20」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KMS-11B-306R | 72 " | ¥1,201,832 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。