ADVANCE TABCO KMS-11B-306R左ワークテーブルフロア付きスカラリーシンク
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
アイテム価格 | 左作業台付き食器用シンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 5" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 12 " |
ボウルサイズ | 16 "×20」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 16 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 2 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 30 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
UPC | 747545140531 |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
KMS-11B-305R | 60 " | ¥1,226,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。