ADVANCE TABCO DI-1-10蛇口付きドロップインシンク長さ13インチ高さ10インチ
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
アイテム価格 | 蛇口付きドロップインシンク |
ADA準拠 | いいえ |
ボウルの深さ | 10 " |
ボウルサイズ | 10 "×14」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 4" |
蛇口の操作 | (2)ハンドル |
終了 | ステンレス鋼 |
注ぐ速さ | 1 gpm |
ゲージ | 20 |
ボウルの数 | 1 |
穴の数 | 2 |
全体の高さ | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 19 " |
船の重量(kg) | 6.02 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ゲージ | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI-1-30 | 7" | 10 "×14」 | 20 | 蛇口付きドロップインシンク | 5" | 16 " | 15 " | ¥209,773 | ||
DI-1-2012 | 8" | 16 "×20」 | 18 | 蛇口付きドロップインシンク | 12 " | 23 " | 21 " | ¥215,239 | ||
DI-1-10SP | - | - | - | ドロップインシンク | - | - | - | ¥220,041 | ||
DI-1-168 | - | - | - | ドロップインシンク | - | - | - | ¥113,915 | ||
DI-1-208 | - | - | - | ドロップインシンク | - | - | - | ¥121,704 | ||
DI-1-2812 | - | - | - | ドロップインシンク | - | - | - | ¥238,262 | ||
DI-1-35 | - | - | - | ドロップインシンク | - | - | - | ¥79,699 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。