ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRモップシンク、21-3 / 8 X 24 X10インチDボウル
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
アイテム価格 | モップシンク |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 54.31 |
船幅(cm) | 60.96 |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボディ材質 | ボウルの深さ | ボウルサイズ | 色 | ドレン開口部 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-OP-20 | 25 " | 304ステンレススチール | 6" | 20 "×16」 | ステンレス鋼 | 2" | 10 " | 21 " | ¥332,250 | ||
9-OP-40 | 21 " | ステンレス鋼 | 12 " | 20 "×16" X 12 " | シルバー | 3" | 16 " | 25 " | ¥298,118 | ||
9-OP-48 | 25 " | ステンレス鋼 | 12 " | 28 "×20" X 12 " | シルバー | 3" | 16 " | 33 " | ¥450,706 | ||
9-OP-40DF | 21 " | ステンレス鋼 | 10 " | 20 "×16" X 10 " | シルバー | 3" | 16 " | 25 " | ¥587,137 | ||
9-OP-48DF | 25 " | ステンレス鋼 | 12 " | 28 "×20" X 12 " | シルバー | 3" | 16 " | 33 " | ¥664,502 | ||
9-OP-24FM-FGL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥592,666 | ||
9-OP-24FM-FGRL | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥613,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。