ADVANCE TABCO 7-PS-44ハンドシンクの壁17-1 / 4インチの長さ15-1 / 4インチの幅
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
アイテム価格 | ハンドシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8-1 / 4」 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 5" |
お椀型 | 長方形の |
ボウルサイズ | 10 "×14」 |
色 | シルバー |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口穴径 | 1-1 / 8」 |
蛇口取り付けセンター | 1.25 " |
蛇口の操作 | センサー |
終了 | サテン |
注ぐ速さ | 1.0 gpm |
ゲージ | 18 |
装着タイプ | 壁 |
穴の数 | 1 |
ステーション数 | 1 |
全体の高さ | 17.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.25 " |
全幅 | 15.25 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口付き |
船の重量(kg) | 11.9 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 47.63 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ゲージ | バックスプラッシュ | ボウルの深さ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-PS-87 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥368,621 | ||
7-PS-30 | ハンドシンク | 18 | 有り | 6" | 1 | 17.25 " | 21.25 " | 17.25 " | ¥298,118 | ||
7-PS-81 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 1 | 26.5 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥560,606 | ||
7-PS-26 | ハンドシンク | 18 | 有り | 5" | 1 | 13 " | 20 " | 24 " | ¥568,630 | ||
7-PS-76 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 17 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥237,585 | ||
7-PS-20 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 17.25 " | ¥111,894 | ||
7-PS-60 | ハンドシンク | 20 | 有り | 5" | 2 | 13 " | 17.25 " | 15.25 " | ¥81,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。