ADAM EQUIPMENT PT312-10 [AE403] プラットフォームフロアスケール、プラットフォーム計量、デジタルスケール表示
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
アイテム価格 | フロアスケール |
必要なバッテリー | 有り |
バッテリタイプ | 密閉型鉛 |
ボディ材質 | 軟鋼 |
校正証明書 | 証明書なし |
色 | 青 |
コード長 | 15のフィート |
ディスプレイ | デジタル |
タイプを表示します。 | LCD |
卒業 | 1kg/2ポンド |
インタフェース | RS232 |
全体の深さ | 47 1 / 4 " |
全体の高さ | 4 1 / 4 " |
全幅 | 47 1 / 4 " |
プラグタイプ | XNUMX本のプロング |
電源 | バッテリー/電気 |
スケールタイプ | ホーム床 |
表面材質 | 軟鋼 |
電圧 | DC 12V |
計量面の深さ | 47 1 / 4 " |
計量面幅 | 47 1 / 4 " |
重量容量 | 10000ポンド。 |
船の重量(kg) | 135.45 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 卒業 | 全体の深さ | 全幅 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 重量容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT312-5[AE403] | 0.5kg/1ポンド | 47 1 / 4 " | 47 1 / 4 " | 47 1 / 4 " | 47 1 / 4 " | 5000ポンド。 | ¥312,387 | ||
PT315-5S [AE403] | 0.5kg/1ポンド | 59 1 / 8 " | 59 1 / 8 " | 59 1 / 8 " | 59 1 / 8 " | 5000ポンド。 | ¥694,190 | ||
PTM 500 {AE403} | - | - | - | - | - | - | ¥333,206 | ||
PT310-10[AE403] | - | - | - | - | - | - | ¥283,090 | ||
PT315-10[AE403] | - | - | - | - | - | - | ¥342,586 | ||
PT110 [AE403] | - | - | - | - | - | - | ¥271,390 | ||
PT112 [AE403] | - | - | - | - | - | - | ¥314,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。