ADAM EQUIPMENT MUW-300L健康体重計300kg / 600ポンド
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
アイテム価格 | 健康スケール |
容量 | 300kg / 600ポンド |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
卒業 | 0.05kg / 0.1ポンド |
全体の高さ | 91 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 23 39 / 64 " |
全幅 | 14 13 / 16 " |
計量面の深さ | 14-13 / 16」 |
計量面幅 | 14.75 " |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 96.01 |
船幅(cm) | 76.99 |
HSコード | 8423820010 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDW-300L | 51.625 " | 22 13 / 32 " | 10 13 / 16 " | 14-39 / 64」 | 10 13 / 16 " | ¥165,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。