ADAM EQUIPMENT MDW-300L健康スケール300kg / 600ポンド。
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
アイテム価格 | 健康スケール |
容量 | 300kg / 600ポンド |
ディスプレイ | バックライト付きLCD |
卒業 | 0.05kg / 0.1ポンド |
全体の高さ | 51.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22 13 / 32 " |
全幅 | 10 13 / 16 " |
計量面の深さ | 14-39 / 64」 |
計量面幅 | 10 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 16.29 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 51.99 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8423820010 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUW-300L | 91 5 / 16 " | 23 39 / 64 " | 14 13 / 16 " | 14-13 / 16」 | 14.75 " | ¥287,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。