入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDストリップライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 2.125 " |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 5265 |
ワットあたりのルーメン | 125.0 |
ライトバーの数 | 1 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -4度から86度F |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 42 |
幅(Width) | 2.187 " |
船の重量(kg) | 2.43 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 7.37 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL1NL483000LMFSTMVOLT40K80CRIWH | 1ランプLFL | 3293 | 131.0 | 25 | ¥34,779 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。