LITHONIA LIGHTING TFR 400M RC TB SCWA LPI 投光器 400w メタルハライド 120 から 277
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中程度のフラッドライト |
深さ | 10.75 " |
フィクスチャワット数 | 400 |
高さ | 12.75 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
IP評価 | 65 |
ランプの種類 | メタルハライド |
配光 | ホリス。 5x5 |
最小開始温度 | -20度F |
取り付け | スチールヨーク |
ソケットタイプ | モーグル |
推奨ランプ商品番号 | 製造元いいえ。MVR400/ HOR / PA |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 17.62 " |
船の重量(kg) | 15.1 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプの種類 | 配光 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S RC TB LPI | 10.75 " | 250 | 12.38 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 5x5 | 17.38 " | ¥94,267 | ||
TFR 400S RC TB LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 5x5 | 17.62 " | ¥101,706 | ||
LPIあたりのTFR400M TA TB SCWA | 10.75 " | 400 | 12.75 " | メタルハライド | ホリス。 7x6 | 17.62 " | - | 見積依頼
| |
LPIあたりのTFR400S TA TB | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 7x6 | 17.62 " | - | 見積依頼
| |
TFL 400S RA2 TB LPI | 6.125 " | 400 | 16.125 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 7x6 | 15.75 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。