LITHONIA LIGHTING TFL 400S RA2 TBLPI投光照明はランプで隠されています
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中程度のフラッドライト |
深さ | 6.125 " |
フィクスチャワット数 | 400 |
高さ | 16.125 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
IP評価 | 65 |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
配光 | ホリス。 7x6 |
取り付け | スチールヨーク |
ソケットタイプ | モーグル |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 15.75 " |
船の重量(kg) | 13.86 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 48.51 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | フィクスチャワット数 | 高さ | ランプの種類 | 配光 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR 250S RC TB LPI | 10.75 " | 250 | 12.38 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 5x5 | 17.38 " | ¥94,267 | ||
TFR 400S RC TB LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 5x5 | 17.62 " | ¥101,706 | ||
TFR 400M RC TB SCWA LPI | 10.75 " | 400 | 12.75 " | メタルハライド | ホリス。 5x5 | 17.62 " | ¥95,631 | ||
LPIあたりのTFR400M TA TB SCWA | 10.75 " | 400 | 12.75 " | メタルハライド | ホリス。 7x6 | 17.62 " | - | 見積依頼
| |
LPIあたりのTFR400S TA TB | 10.75 " | 400 | 12.75 " | 高圧ナトリウム | ホリス。 7x6 | 17.62 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。