LITHONIA LIGHTING JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50KLedハイベイ5000k24000lm 251w 347 / 480v
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
アイテム価格 | LEDハイベイ |
色温度 | 5000K |
CRI | 70 |
高さ | 16.625 " |
LEDの交換 | 6ランプLFL |
長さ | 22.375 " |
配光 | 狭い |
ルーメン | 24,000 |
ワットあたりのルーメン | 96 |
ライトバーの数 | 4 |
定格寿命 | 100,000時間 |
山へのスペース高さの比率 | 0.90 |
温度。 範囲 | -40度から131度F |
電圧 | 347/480 |
保証 | 5年 |
出力 | 236 |
幅(Width) | 22.375 " |
船の重量(kg) | 18 |
船高(cm) | 42.24 |
船の長さ(cm) | 56.85 |
船幅(cm) | 56.85 |
HSコード | 9405103000 |
モデル | LEDの交換 | 配光 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHBL 18000LM GL ND Mボルト GZ10 50K | 400W HPS / MH | 狭い | 18,000 | 95 | -40度から149度F | 120/277 | 185 | ¥171,893 | |
JHBL 18000LM GL ND Hボルト GZ10 50K | 400W HPS / MH | 狭い | 18,000 | 95 | -40度から131度F | 347/480 | 183 | ¥172,384 | |
JHBL 18000LM GL WD Mボルト GZ10 50K | 400W HPS / MH | 広い | 18,000 | 95 | -40度から149度F | 120/277 | 185 | ¥184,379 | |
JHBL 18000LM GL WD Hボルト GZ10 50K | 400W HPS / MH | 広い | 18,000 | 95 | -40度から131度F | 347/480 | 183 | ¥171,893 | |
JHBL 24000LM GL ND Mボルト GZ10 50K | 6ランプLFL | 狭い | 24,000 | 96 | -40度から149度F | 120/277 | 238 | ¥193,651 | |
JHBL 24000LM GL WD Mボルト GZ10 50K | 6ランプLFL | 広い | 24,000 | 96 | -40度から149度F | 120/277 | 238 | ¥190,612 | |
JHBL 24000LM GL WD Hボルト GZ10 50K | 6ランプLFL | 広い | 24,000 | 96 | -40度から131度F | 347/480 | 236 | ¥247,794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。