LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 10C 1000 40K T5M MVOLTDWHXDLEDパーキングガレージライト37w4000k
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
アイテム価格 | LEDパーキングガレージライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.437 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
LEDの交換 | 175W HPS / MH |
長さ | 17.75 " |
配光 | M |
ルーメン | 3200 |
ワットあたりのルーメン | 93 |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -40Cから40C |
UPC | 753573457756 |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 37 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 8.74 |
船の長さ(cm) | 45.09 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 配光 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSXPG LED 10C 1000 40K T5W Mボルト DWHXD | 広い | 3000 | 94 | ¥97,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。