LITHONIA LIGHTING C 1 96T8 MVOLT 1 / 2TUBIHPフィクスチャーストリップ63w
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 32〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
器具タイプ | 一般的用途 |
フィクスチャワット数 | 68 |
脚注 | 2,9 |
高さ | 2.875 " |
ハウジング仕上げ | サーマルセットホワイトポリエステルペイント |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | F96T8 |
ランプワット | 57 |
長さ | 96 " |
マッチコード | B、D |
取り付け | 個別、列、表面、または吊り下げ |
推奨ランプ商品番号 | 1NZ23 |
UPC | 784231014752 |
電圧 | 120-277 |
幅(Width) | 4.187 " |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 247.65 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプ数量 | 周りの派遣社員。 範囲 | バラストタイプ | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 金属ゲージ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z232MV | 2 | 0〜104度F | インスタントスタート | 32WT8 | 32 | 48 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥14,698 | ||
Z217MV | 2 | 0〜104度F | インスタントスタート | 17WT8 | 17 | 24 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥12,263 | ||
TZ232MV | 4 | 0〜104度F | インスタントスタート | 25WT8 | 32 | 96 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥22,865 | 見積依頼
| |
ZM1 15T8 120RE | 1 | 0〜104度F | 予熱 | F15T8 | 15 | 18 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥7,968 | ||
C232MV | 2 | 0〜104度F | エレクトロニック | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | 個人または行、表面または中断 | ¥16,354 | ||
Z125MV | 1 | 0〜104度F | エレクトロニック | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | 個人または行、表面または中断 | ¥16,111 | ||
Z132MV | 1 | 0〜104度F | T8エレクトロニック | F32T8 | 28 | 48 " | - | 個人または行 | ¥15,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。