LITHONIA LIGHTING TZ 232 MVZチャンネルストリップフィクスチャT8ランプ4w
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル蛍光灯器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | 0〜104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | インスタントスタート |
器具タイプ | Zストリップ |
フィクスチャワット数 | 28 |
高さ | 1.25 " |
ハウジング仕上げ | 焼付白エナメル |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | 25WT8 |
ランプワット | 32 |
長さ | 96 " |
金属ゲージ | 鋼 |
取り付け | 表面または吊り下げ |
UPC | 745976682989 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8539310070 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプ数量 | 周りの派遣社員。 範囲 | バラストタイプ | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 金属ゲージ | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z232MV | 2 | 0〜104度F | インスタントスタート | 32WT8 | 32 | 48 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥14,698 | ||
Z217MV | 2 | 0〜104度F | インスタントスタート | 17WT8 | 17 | 24 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥12,263 | ||
ZM1 15T8 120RE | 1 | 0〜104度F | 予熱 | F15T8 | 15 | 18 " | 鋼 | 表面または吊り下げ | ¥7,968 | ||
C232MV | 2 | 0〜104度F | エレクトロニック | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | 個人または行、表面または中断 | ¥16,354 | ||
Z125MV | 1 | 0〜104度F | エレクトロニック | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | 個人または行、表面または中断 | ¥16,111 | ||
Z132MV | 1 | 0〜104度F | T8エレクトロニック | F32T8 | 28 | 48 " | - | 個人または行 | ¥15,157 | ||
TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS | 4 | 0〜104度F | T8 エレクトロニック、シングル | F32T8 | 28 | 96 " | - | 個人または行 | ¥20,487 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。