LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED LedHlレトロキットPシリーズ3000k950l6インチ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDはレトロフィットキットを点灯できます |
色温度 | 3000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 3.875 " |
キットの内容 | ミディアムベース、ワイヤークリップ |
LEDの交換 | 65W INC / 16W CFL |
長さ | 3.875 " |
ルーメン | 950 |
ワットあたりのルーメン | 70 |
公称寸法 | 6" |
ソケットタイプ | E26 |
温度。 範囲 | -18度から100度F |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 15.2 |
幅(Width) | 7.625 |
船の重量(kg) | 1.25 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 9405103000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。