入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDはレトロフィットキットを点灯できます |
色温度 | 3000K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | ENERGY STAR定格 |
高さ | 3.875 " |
キットの内容 | ミディアムベース、ワイヤークリップ |
LEDの交換 | 65W INC / 16W CFL |
長さ | 4.875 " |
ルーメン | 600 |
ワットあたりのルーメン | 70 |
公称寸法 | 5" |
ソケットタイプ | E26 |
温度。 範囲 | -18度から100度F |
電圧 | 120 |
保証 | 5年 |
出力 | 9 |
幅(Width) | 4.88 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 9405103000 |
プロダクト | モデル | ソケットタイプ | CRI | 調光可能/調光不可 | 温度。 範囲 | 出力 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6BPMW LED | M | 86 | 非調光 | 0度から104度F | 8.9 | 7.625 " | 3.875 " | 3.875 " | - | 見積依頼
| |
6G1MW LED | E26 | 80 | 調光対応 | -18度から100度F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | ¥18,438 | ||
6BPMW HL LED | E26 | 80 | 調光対応 | -18度から100度F | 15.2 | 7.625 | 3.875 " | 3.875 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。