LITHONIA LIGHTING 2FSL2 33L EOHN LP840LED埋め込み型トロファー3300ルーメン4000K24インチ
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
アイテム価格 | 凹型トロファ |
認証 | 評価なし |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
設計 | 建築トロファ |
フィクスチャワット数 | 35.0 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 4.375 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 24 " |
ルーメン | 3300 |
ワットあたりのルーメン | 94.0 |
公称寸法 | 2 'x 2' |
定格寿命 | 50,000時間 |
UPC | 094728473826 |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 13.03 |
船の長さ(cm) | 64.14 |
船幅(cm) | 64.14 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ルーメン | 色温度 | 設計 | ワットあたりのルーメン | 定格寿命 | 温度。 範囲 | 電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | アンビエントトロファー | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥64,166 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | 建築トロファ | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥93,735 | ||
2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | 3600 | 3500K | 容積測定器具 | 100 | 50,000時間 | 0〜104度F | 120/277 | 5年限定保証 | - | 見積依頼
| |
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | 容積測定器具 | 73 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥67,043 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥39,695 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥36,261 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥38,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。