LITHONIA LIGHTING 2RTL2 33L EZ1LP835ライトLED一般エリア3500k
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
設計 | 容積測定器具 |
調光可能/調光不可 | 有り |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.125 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 24 " |
ルーメン | 3300 |
ワットあたりのルーメン | 73 |
定格寿命 | 50,000の時間。 |
温度。 範囲 | 0〜25度C |
電圧 | 120〜277 |
出力 | 38 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.94 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ルーメン | 色温度 | 設計 | ワットあたりのルーメン | 定格寿命 | 温度。 範囲 | 電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | アンビエントトロファー | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥54,504 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | 建築トロファ | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥93,735 | ||
2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | 3600 | 3500K | 容積測定器具 | 100 | 50,000時間 | 0〜104度F | 120/277 | 5年限定保証 | - | 見積依頼
| |
2GTL2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥35,829 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP840 | 2000 | 4000K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥33,866 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥33,341 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP840 | 3300 | 4000K | - | 103 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥32,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。