LITHONIA LIGHTING 2GTL 2 20L EZ1 LP840LED埋め込み型トロファ4000K21W 120-277V
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
設計 | 経済 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.25 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 24 " |
ルーメン | 2000 |
ワットあたりのルーメン | 95 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0度から104度F |
UPC | 094728473789 |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 21 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 5.57 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405103000 |
プロダクト | モデル | ルーメン | 色温度 | 設計 | ワットあたりのルーメン | 定格寿命 | 温度。 範囲 | 電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 | 3300 | 3500K | アンビエントトロファー | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥64,166 | ||
2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 | 3500 | 3500K | 建築トロファ | 80 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥93,735 | ||
2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 | 3600 | 3500K | 容積測定器具 | 100 | 50,000時間 | 0〜104度F | 120/277 | 5年限定保証 | - | 見積依頼
| |
2RTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | 容積測定器具 | 73 | 50,000の時間。 | 0〜25度C | 120〜277 | - | ¥67,043 | ||
2GTL2 20L EZ1 LP835 | 2000 | 3500K | 経済 | 95 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥39,695 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP835 | 3300 | 3500K | - | 103 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥38,570 | ||
2GTL2 33L EZ1 LP840 | 3300 | 4000K | - | 103 | 50,000時間 | 0度から104度F | 120から277 VACへ | 5年 | ¥39,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。