LITHONIA LIGHTING 2BLT4R 40L ADP EZ1 LP835埋め込み型トロファ、2ランプLFL、4100K、ルーメン3945のLED交換
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
アイテム価格 | 凹型トロファ |
認証 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
色温度 | 4100K |
CRI | 80.0 |
設計 | 経済 |
フィクスチャワット数 | 34.0 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3" |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 46.625 " |
ルーメン | 3945 |
ワットあたりのルーメン | 116.0 |
公称寸法 | 2 'x 4' |
定格寿命 | 60,000時間 |
温度。 範囲 | -20度から50度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年限定的保証 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 7.11 |
プロダクト | モデル | ランプが含まれています | 周りの派遣社員。 範囲 | バラスト量 | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2UMV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | ¥33,011 | ||
PT3MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥32,121 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | いいえ | 32度から104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | 見積依頼
| |
GT2MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥25,215 | ||
GT2UMV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | ¥26,452 | ||
GT3MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥29,696 | ||
GT4MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥25,502 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。