LITHONIA LIGHTING GT4MV凹型トロファF32t8w 111-120v
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型トロファ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | 電子インスタントスタート |
器具タイプ | レンズ |
フィクスチャワット数 | 112W |
高さ | 3.187 " |
ハウジング仕上げ | 高光沢白焼付エナメル |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | F32T8 |
ランプワット | 32W |
長さ | 48 " |
交換レンズ | 製造元番号L2GT8A12 WWGR |
推奨ランプ商品番号 | 4WW60 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 9.78 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ランプが含まれています | 周りの派遣社員。 範囲 | バラスト量 | ランプ数量 | ランプの種類 | ランプワット | 長さ | 推奨ランプ商品番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2UMV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | 2ETT6 | ¥33,011 | ||
PT3MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥32,121 | ||
2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS | いいえ | 32度から104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | - | 見積依頼
| |
GT2MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 2 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥25,215 | ||
GT2UMV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 2 | F32T8U6 | 32W | 24 " | - | ¥26,452 | ||
GT3MV | いいえ | 0度から104度F | 1 | 3 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥29,696 | ||
GT4 2MV | いいえ | 0度から104度F | 2 | 4 | F32T8 | 32W | 48 " | 4WW60 | ¥30,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。