LITHONIA LIGHTING 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 凹型建築トロファー 4 x 2 4800l
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
設計 | 建築トロファ |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.75 " |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 4800 |
ワットあたりのルーメン | 96 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | 0〜25度C |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5年限定保証 |
出力 | 50 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ワットあたりのルーメン | 色温度 | 設計 | 定格寿命 | 温度。 範囲 | 電圧 | 保証 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 | 102 | 3500K | 容積測定器具 | 50,000時間 | 0〜104度F | 120/277 | 5年限定保証 | 47 | - | 見積依頼
| |
2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 | 93.9 | 3500K | アンビエントトロファー | 50,000時間 | 0〜25度C | 120/277 | 5年限定保証 | 50 | ¥86,281 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 | 87.0 | 4000K | - | 60,000時間 | - | 120〜277 | 5年 | - | ¥92,018 | ||
2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 | 89.0 | 3500K | - | 60,000時間 | - | 120〜277 | 5年 | - | ¥86,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。