入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノズル |
ボア | 15.875 mm |
ボア径 | 5 / 8 " |
接続スタイル | ねじ付き |
材料 | 銅 |
サイズ | H = .810、W = 1.525、D = .935 |
形式 | L |
タイプ | センターファイア |
ワイヤーサイズ | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア | ボア径 | 材料 | 形式 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-1200B | 12.7 mm | 1 / 2 " | 真鍮 | S | 1 / 2 " | ¥3,540 | ||
NS-1218B | 12.7 mm | 1 / 2 " | 真鍮 | S | 1 / 2 " | ¥3,999 | ||
NS-5818C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 銅 | S | 5 / 8 " | ¥4,033 | ||
N-5818C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 銅 | L | 5 / 8 " | ¥5,112 | ||
N-5818B | 15.875 mm | 5 / 8 " | 真鍮 | L | 5 / 8 " | ¥5,406 | ||
N-5814C | 15.875 mm | 5 / 8 " | 銅 | L | 5 / 8 " | ¥4,077 | ||
NST-3818B | 3.175 mm | 1 / 8 " | 真鍮 | 小さい、先細の、くぼみ | 3 / 8 " | ¥4,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。