ACTION PUMP IBC-HK-8R2F ホース キット 直径 1 インチ ポリプロピレン 8 GPM
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
アイテム価格 | ホースキット |
アダプターの種類 | 2 "女性 |
容量 | 8 GPM |
直径 | 1.33 " |
直径内ホース | 1" |
長さ | 96 " |
材料 | PVC |
最小長さ | 96インチ |
自己プライミング | 有り |
のために使用される | 洗剤、いくつかの酸、コリン、油、D-リモネン、ワックス、アルカリ、水、石鹸 |
接液材料 | PVC、ポリプロピレン、バイトン |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 3917390020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。