ACME ELECTRIC WC250K02変圧器、中電圧、単相、2400/600V、250kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスフォーマー |
構造 | 換気された |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 40.8 " |
kVA定格 | 250kVA |
長さ | 28.3 " |
装着タイプ | 床 |
NEMA評価 | NEMA 1 |
一次電圧 | 2400V |
二次電圧 | 240 / 480V |
幅(Width) | 32.3 " |
巻線材 | アルミニウム |
モデル | 高さ | 長さ | 一次電圧 | 二次電圧 | 速度 | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB015K02 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | ¥1,300,257 | 見積依頼
|
WB015K01 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | ¥1,300,257 | 見積依頼
|
WB015K04 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 120 / 240V | - | - | 20.3 " | ¥1,300,257 | 見積依頼
|
WB015K05 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 240 / 480V | - | - | 20.3 " | ¥1,300,257 | 見積依頼
|
WB015K03 | 28.3 " | 16.3 " | 2400V | 600V | - | - | 20.3 " | ¥1,300,257 | 見積依頼
|
WC025K02 | 34.8 " | 22.3 " | 2400V | 240 / 480V | - | - | 26.3 " | ¥1,695,992 | 見積依頼
|
WB015K06 | 28.3 " | 16.3 " | 4160V | 600V | - | - | 20.3 " | ¥1,300,257 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。