ACME ELECTRIC TB750B018産業用制御変圧器、690/120 X 240V、0.750 kVA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御トランス |
構造 | カプセル化 |
注ぐ速さ | 95LQ |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 7.61 " |
長さ | 4.94 " |
材料 | 鋳鉄 |
装着タイプ | ホイール、4本のボルト |
ポートタイプ | 1.0625-12 UN-2B SAE |
一次電圧 | 690V |
製品データシート | acme-electric-tb750b018.pdf |
二次電圧 | 120×240V |
シャフトタイプ | テーパー |
速度 | 383 RPM |
トルク | 705 Nmで |
UPC | 047503005217 |
幅(Width) | 5.25 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。