アイテム価格 | バルクコンテナ |
色 | ブラック |
折りたたんだ高さ | 19-5 / 16」 |
折り畳まれた長さ | 48 " |
折りたたんだ幅 | 45 " |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
内側の高さ | 12 45 / 64 " |
内側の長さ | 44 5 / 16 " |
内幅 | 41 5 / 16 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 19 5 / 16 " |
外側の長さ | 48 " |
外側の幅 | 45 " |
蓋番号を使用する | 製造者No.CKD4845-1 |
音量 | 13.2 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 13.2 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 48.99 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 3923100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。